- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- lan モジュラ ジャックのおすすめ人気ランキング
lan モジュラ ジャックのおすすめ人気ランキング
2026/02/08更新611件の「lan モジュラ ジャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LAN端子」、「lan コンセント cat6a」、「lan 壁コネクタ」などの商品も取り扱っております。
表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。
プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
色
ホワイト
タイプ
埋込型
規格
CAT6
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
極数
8極8心
規格
CAT5E
仕様
埋込型
極数
8極8心
規格
CAT6
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。
100%工場検査合格品です。
製品上部に品質管理の番号の刻印があります。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。
質量(g)
9
表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。
プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
色
ホワイト
タイプ
埋込型
規格
CAT5E
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
Cat5e対応のモジュラージャックです。
AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。
一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
仕様
埋込型
色
セラミックホワイト
タイプ
「LAN」表示付
規格
CAT6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。
材質(本体)
PBT/PC/ナイロン
質量(g)
194.5
仕様はTIA/EIA-568-B.2規格に準拠しています。
シャッター付きのため、未接続時のゴミ・ほこりによる接続不良を防止します。ジャック内のワイヤコンタクトは丸形状になっているため、プラグの接触不良を防止します。
インパクトツールを使用することのない工具レスモデルです。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
付属品
IDCキャップ(1個)
色
ホワイト
質量(g)
14
定格電圧(V)
AC125
耐電圧
コンタクト間:1000VDC/AC1分間、コンタクトと外かく間:1500V、DC/AC1分間
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
23×44×37
定格電流(A)
DC1.5(DC48V)
接触抵抗(mΩ)
20以下
絶縁抵抗
DC500V時、100MΩ以上
表面・裏面共にジャック構造の為、施工不要で簡単接続。
仕様
埋込型 プラグ接続型
色
セラミックホワイト
規格
CAT6
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
極数
8極8心
規格
CAT5E
耐熱性
70℃
電源2口、TV直列ユニット、LAN端子(Cat5e)が一体になった2連一体型コンセント
用途コンセント
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック 中継アダプタJJ
規格
Cat5e
仕様
RJ45(8極)、中継アダプタ
使用温度範囲(℃)
-10~+60
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
スタンダードなデザインで、簡単110施工のCAT5e対応LANコンセントです。浅型スイッチボックス対応です。
用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア
極数
8極8心
仕様
埋込型
色
ピュアホワイト
規格
CAT5e
1セット(30個)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
極数
8極8心